Eriks
INA

INA Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage PTUEY25-XL

  • ERIKS:11670036
  • Fabricant:4012802808919
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

57.75 CHF/ Unitéhors TVA

62.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
PTUEY
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
98.5 mm
Hauteur
90 mm
Roulement
GAY25-XL-NPP-B
Boîtier
TUE05