Eriks
INA

INA Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage PTUEY20-XL

  • ERIKS:14185033
Image 1
Ajouter à la liste

45.93 CHF/ Unitéhors TVA

49.65 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
PTUEY
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
94.5 mm
Hauteur
90 mm
Roulement
GAY20-XL-NPP-B
Boîtier
TUE04