Eriks
INA

INA Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec baque de blocage excentrique TTUE60-XL

  • ERIKS:11670295
  • Fabricant:4012802820256
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

270.82 CHF/ Unitéhors TVA

292.76 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
TTUE
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
60 mm
Longueur
186 mm
Hauteur
146 mm
Roulement
GE60-XL-KTT-B
Boîtier
TUE12