1'248.68 CHF/ Unitéhors TVA
1'349.82 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | RTUEO |
Forme de corps | Coulisseau-tendeur |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 90 mm |
Longueur | 312 mm |
Hauteur | 255 mm |
Hauteur de l'ae | 192 mm |
Roulement | GNE90-XL-KRR-B |
Boîtier | TUEO18 |