Eriks
INA

INA Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec baque de blocage excentrique RTUE80-XL

  • ERIKS:23195493
  • Fabricant:4012802793567
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bearing,Self Lube,Metric,Cast Iron Take-Up Unit,Eccentric Collar Lock,Extended Inner,80mm shaft diameter,INA brand
Ajouter à la liste

585.33 CHF/ Unitéhors TVA

632.74 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
RTUE
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
80 mm
Longueur
230 mm
Hauteur
184 mm
Roulement
GE80-XL-KRR-B
Boîtier
TUE16