Eriks
INA

INA Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec baque de blocage excentrique RTUE120-XL-I

  • ERIKS:11670221
  • Fabricant:4012802795042
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bearing,Self Lube,Metric,Cast Iron Take-Up Unit,Eccentric Collar Lock,Extended Inner,120mm shaft diameter,INA brand
Ajouter à la liste

1'528.85 CHF/ Unitéhors TVA

1'652.69 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
RTUE
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
120 mm
Longueur
345 mm
Hauteur
285 mm
Roulement
GE120-KRR-B
Boîtier
GG.TUE24