Eriks
INA

INA Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec baque de blocage excentrique PTUE25-XL

  • ERIKS:23195802
  • Fabricant:4012802797619
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bearing,Self Lube,Metric,Cast Iron Take-Up Unit,Eccentric Collar Lock,25mm shaft diameter,INA brand
Ajouter à la liste

62.04 CHF/ Unitéhors TVA

67.07 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
PTUE
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
98.5 mm
Hauteur
90 mm
Roulement
GRAE25-XL-NPP-B
Boîtier
TUE05