195.12 CHF/ Unitéhors TVA
210.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | PHUSE |
Forme de corps | Coulisseau-tendeur |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte grise/Tôle d'acier |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 50 mm |
Longueur | 256 mm |
Hauteur | 130 mm |
Entraxes des trous de fixation | 180 mm |
Roulement | GRAE50-XL-NPP-B |
Boîtier | HUE10 |