370.00 CHF/ Unitéhors TVA
399.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | TASE |
Forme de corps | á semelle |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 70 mm |
Longueur | 260 mm |
Hauteur | 156 mm |
Hauteur de l'ae | 79.4 mm |
Entraxes des trous de fixation | 203 mm |
Roulement | GE70-KTT-B |
Boîtier | GG.ASE14 |