Eriks
INA

INA Palier à semelle Blocage avec baque de blocage excentrique TASE60-XL-N-I

  • ERIKS:23196092
  • Fabricant:4012802818468
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
TASE
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
60 mm
Longueur
240 mm
Hauteur
140 mm
Hauteur de l'ae
69.9 mm
Entraxes des trous de fixation
190 mm
Roulement
GE60-KTT-B
Boîtier
GG.ASE12-N