Eriks
INA

INA Palier à semelle Blocage avec baque de blocage excentrique RASE65-214-XL-I

  • ERIKS:11670058
  • Fabricant:4012802795257
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bearing,Self Lube,Metric,Cast Iron Pillow Block Unit,Eccentric Collar Lock,Extended Inner,65mm shaft diameter,INA brand
Ajouter à la liste

303.00 CHF/ Unitéhors TVA

327.54 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
RASE
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
65 mm
Longueur
260 mm
Hauteur
156 mm
Hauteur de l'ae
79.4 mm
Entraxes des trous de fixation
203 mm
Roulement
GE65-214-KRR-B
Boîtier
GG.ASE14