Eriks
INA

INA Palier à semelle Blocage avec baque de blocage excentrique PASE25-XL-N

  • ERIKS:11670317
  • Fabricant:4012802838985
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

52.20 CHF/ Unitéhors TVA

56.43 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
PASE
Forme de corps
á semelle
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
2-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
130 mm
Hauteur
70 mm
Hauteur de l'ae
36.5 mm
Entraxes des trous de fixation
103 mm
Roulement
GRAE25-XL-NPP-B
Boîtier
ASE05
Alternatives

45.62 CHF/ Unitéhors TVA

49.32 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026