Eriks
INA

INA Galet support Cylindrique Roulement à aiguilles à cage Avec joint d'étenchéité NA2207-X-2RSR

  • ERIKS:11834819
  • Fabricant:4012802722864
Image 1
Ajouter à la liste

143.29 CHF/ Unitéhors TVA

154.90 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
NA22..-X-2RSR
Diamètre des rouleaux
72 mm
Largeur du rouleau
22.7 mm
Diamètre intérieur
35 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à aiguilles à cage
Largeur d'encastrement
23 mm