61.27 CHF/ Unitéhors TVA
66.23 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | NA22..-X-2RSR |
Diamètre des rouleaux | 30 mm |
Largeur du rouleau | 13.8 mm |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Surface latérale | Cylindrique |
Corps roulant | Roulement à aiguilles à cage |
Largeur d'encastrement | 14 mm |
68.41 CHF/ Unitéhors TVA
73.95 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026