Eriks
INA

INA Galet support à deux rangées Bombéé A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité NNTR110X260X115-2ZL

  • ERIKS:13017639
  • Fabricant:4012802174465
Image 1
Ajouter à la liste

7'037.35 CHF/ Unitéhors TVA

7'607.38 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
NNTR..-2ZL
Diamètre des rouleaux
260 mm
Largeur du rouleau
113 mm
Diamètre intérieur
110 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A aiguilles jointives
Largeur d'encastrement
115 mm