85.44 CHF/ Unitéhors TVA
92.36 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | LFR..-2Z |
Type | Yoke Type Track Roller |
Diamètre des rouleaux | 80 mm |
Diamètre des rouleaux | 2.993 in |
Largeur du rouleau | 29 mm |
Largeur du rouleau | 1.142 in |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre intérieur | 1.181 in |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Corps roulant | Roulement à billes |
Largeur d'encastrement | 29 mm |
Longueur du rouleau | 29 mm |
Longueur du rouleau | 1.142 in |
Diamètre de tige filetée | 1.181 in |