Eriks
INA

INA Galet de roulement à deux rangées Cylindrique Roulement à billes Avec joint d'étenchéité LR5308-X-2Z

  • ERIKS:11834707
  • Fabricant:035373237661
Image 1
Double Row Yoke Type Track Roller
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
LR5..-X-2Z
Diamètre des rouleaux
100 mm
Largeur du rouleau
36.5 mm
Diamètre intérieur
40 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à billes