Eriks
INA

INA Galet de roulement à deux rangées Cylindrique Roulement à billes Avec joint d'étenchéité LR5207-X-2Z

  • ERIKS:11670439
  • Fabricant:4012802056259
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
LR5..-X-2Z
Diamètre des rouleaux
80 mm
Largeur du rouleau
27 mm
Diamètre intérieur
35 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à billes
Alternatives

113.65 CHF/ Unitéhors TVA

122.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026