Eriks
INA

INA Galet de roulement à deux rangées Cylindrique Roulement à billes Avec joint d'étenchéité LR5205-X-2Z

  • ERIKS:11670433
  • Fabricant:4012802131888
Image 1
Double Row Cam Roller
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
LR5..-X-2Z
Diamètre des rouleaux
62 mm
Largeur du rouleau
20.6 mm
Diamètre intérieur
25 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
Roulement à billes
Alternatives

84.12 CHF/ Unitéhors TVA

90.93 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026