Eriks
INA

INA Galet de roulement à deux rangées Bombéé Roulement à billes Avec joint d'étenchéité LR5307-2HRS-TVH-XL

  • ERIKS:13244119
  • Fabricant:4054369355802
Image 1
Ajouter à la liste

144.89 CHF/ Unitéhors TVA

156.63 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
LR5...-2RS
Diamètre des rouleaux
90 mm
Largeur du rouleau
34.9 mm
Diamètre intérieur
35 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à billes