Eriks
INA

INA Galet de roulement à deux rangées Bombéé Roulement à billes Avec joint d'étenchéité LR5306-2Z-TVH-XL

  • ERIKS:13244117
  • Fabricant:4054369225471
Image 1
Ajouter à la liste

117.21 CHF/ Unitéhors TVA

126.70 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
LR5..-2Z
Diamètre des rouleaux
80 mm
Largeur du rouleau
30.2 mm
Diamètre intérieur
30 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à billes