Eriks
INA

INA Galet de roulement à deux rangées Bombéé Roulement à billes Avec joint d'étenchéité LR5302-2HRS-TVH-XL

  • ERIKS:13244105
  • Fabricant:4054369262025
Image 1
Ajouter à la liste

79.72 CHF/ Unitéhors TVA

86.18 CHFTVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
LR5...-2RS
Diamètre des rouleaux
47 mm
Largeur du rouleau
19 mm
Diamètre intérieur
15 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à billes