Eriks
INA

INA Galet de roulement à deux rangées Bombéé Roulement à billes Avec joint d'étenchéité LR5202-2HRS-TVH-XL

  • ERIKS:11670422
  • Fabricant:4012802804812
Image 1
Ajouter à la liste

69.14 CHF/ Unitéhors TVA

74.74 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
LR5...-2RS
Diamètre des rouleaux
40 mm
Largeur du rouleau
15.9 mm
Diamètre intérieur
15 mm
Avec joint d'étenchéité
Oui
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
Roulement à billes