82.11 CHF/ Unitéhors TVA
88.76 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | KRE..PP-NMT |
Diamètre des rouleaux | 19 mm |
Largeur du rouleau | 11 mm |
Longueur du rouleau | 32 mm |
Diamètre de tige filetée | 11 mm |
Longueur de filetage | 10 mm |
Dimension de filetage | M 8x1.25 |
Ecentré | Oui |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Forme de trou | Fente |
Surface latérale | Bombéé |
Corps roulant | Roulement à aiguilles à cage |
Avec écrou | Oui |
89.99 CHF/ Unitéhors TVA
97.28 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026