Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Ecentré Bombéé A rouleaux jointifs Avec joint d'étenchéité PWKRE72-2RS-XL

  • ERIKS:12379871
  • Fabricant:4047643212045
Image 1
Ajouter à la liste

295.77 CHF/ Unitéhors TVA

319.73 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
PWKRE..2RS
Diamètre des rouleaux
72 mm
Largeur du rouleau
28 mm
Longueur du rouleau
80 mm
Diamètre de tige filetée
28 mm
Longueur de filetage
25 mm
Dimension de filetage
M 24x1.5
Ecentré
Oui
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A rouleaux jointifs
Avec écrou
Non