Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Ecentré Bombéé A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité KRVE72-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834572
  • Fabricant:4054362448693
Image 1
Ajouter à la liste

185.74 CHF/ Unitéhors TVA

200.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
KRVE..PP-A-NMT
Diamètre des rouleaux
72 mm
Largeur du rouleau
29 mm
Longueur du rouleau
80 mm
Diamètre de tige filetée
24 mm
Longueur de filetage
25 mm
Dimension de filetage
M 24x1.5
Ecentré
Oui
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Fente
Surface latérale
Bombéé
Corps roulant
A aiguilles jointives
Avec écrou
Oui