Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Cylindrique A rouleaux jointifs Avec joint d'étenchéité NUKR40-X-A

  • ERIKS:11835267
  • Fabricant:4012802441222
Image 1
Ajouter à la liste

87.63 CHF/ Unitéhors TVA

94.73 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
NUKR
Diamètre des rouleaux
40 mm
Largeur du rouleau
20 mm
Longueur du rouleau
58 mm
Diamètre de tige filetée
18 mm
Longueur de filetage
32 mm
Dimension de filetage
M 30x1.5
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Hexagone intérieur
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A rouleaux jointifs
Avec écrou
Oui
Alternatives

124.13 CHF/ Unitéhors TVA

134.18 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026