Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Cylindrique A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité KRV47-X-PP-A

  • ERIKS:24026844
  • Fabricant:4012802428421
Image 1
Stud Type Cam Follower with Lip Seals. Full complement rollers with cylindrical outer ring and screwdriver slot in the stud head.
Ajouter à la liste

105.33 CHF/ Unitéhors TVA

113.86 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
KRV..X-PP
Diamètre des rouleaux
47 mm
Largeur du rouleau
24 mm
Longueur du rouleau
66 mm
Diamètre de tige filetée
20 mm
Longueur de filetage
21 mm
Dimension de filetage
M 20x1.5
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Fente
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A aiguilles jointives
Avec écrou
Non