Eriks
INA

INA Galet de came sur axe Cylindrique A aiguilles jointives Avec joint d'étenchéité KRV40-X-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834536
  • Fabricant:4054362448549
Image 1
Ajouter à la liste

115.67 CHF/ Unitéhors TVA

125.04 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
KRV..X-PP-NMT
Diamètre des rouleaux
40 mm
Largeur du rouleau
20 mm
Longueur du rouleau
58 mm
Diamètre de tige filetée
18 mm
Longueur de filetage
19 mm
Dimension de filetage
M 18x1.5
Ecentré
Non
Avec joint d'étenchéité
Oui
Forme de trou
Fente
Surface latérale
Cylindrique
Corps roulant
A aiguilles jointives
Avec écrou
Oui