Eriks
INA

INA Embout à rotule Sans entretien Chrome dur/ELGOGLIDE Filetage extérieur à droite Avec joint d'étenchéité GAR80-UK-2RS-A

  • ERIKS:11667233
  • Fabricant:4012802529029
Image 1
Maintenance-free rod end to DIN ISO 12 240-4, dimension series E, type M, sliding contact surface hard chromium/ELGOGLIDE®, shank with external thread, right hand thread, lip seals on both sides
Ajouter à la liste

1'333.40 CHF/ Unitéhors TVA

1'441.41 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
GAR..-UK-2RS-A
Diamètre intérieur
80 mm
Dimension de filetage
M 64x4
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Chrome dur/ELGOGLIDE
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
1130000 N
Charge statique
690000 N