Eriks
INA

INA Embout à rotule hydraulique Entretien nécessaire Acier / acier Filetage intérieur à droite GIHRK25-DO-B

  • ERIKS:11667261
  • Fabricant:4012802523195
Image 1
Hydraulic rod end requiring maintenance, sliding contact surface steel/steel, with thread clamping facility, internal thread, right hand thread
Ajouter à la liste

111.00 CHF/ Unitéhors TVA

119.99 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
GIHRK..-DO
Diamètre intérieur
25 mm
Dimension de filetage
M 16x1.5
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Charge dynamique
48300 N
Charge statique
65500 N