Eriks
INA

INA Embout à rotule Entretien nécessaire Acier/bronze Filetage intérieur à gauche GIKL16-PB

  • ERIKS:11833829
Image 1
Embout à rotule avec entretien, selon DIN ISO 12 240-4, série K, acier/bronze, tige taraudée, pas à gauche
Ajouter à la liste

95.53 CHF/ Unitéhors TVA

103.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
GIKL..-PB
Diamètre intérieur
16 mm
Dimension de filetage
M 16
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/bronze
Charge dynamique
21.6 N
Charge statique
45.2 N
Alternatives

91.37 CHF/ Unitéhors TVA

98.77 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026