Eriks
INA

INA Embout à rotule Entretien nécessaire Acier/bronze Filetage intérieur à gauche GIKL10-PB-A

  • ERIKS:11833824
Image 1
Ajouter à la liste

37.68 CHF/ Unitéhors TVA

40.73 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
GIKL..-PB
Diamètre intérieur
10 mm
Dimension de filetage
M10
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/bronze
Charge dynamique
10 N
Charge statique
18.5 N