Eriks
INA

INA Embout à rotule Entretien nécessaire Acier/bronze Filetage intérieur à droite GIKR6-PB-A

  • ERIKS:11667283
  • Fabricant:4012802528039
Image 1
Rod end requiring maintenance to DIN ISO 12 240-4, dimension series K, sliding contact surface steel/bronze, shank with internal thread, right hand thread
Ajouter à la liste

32.85 CHF/ Unitéhors TVA

35.51 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
GIKR..-PB
Diamètre intérieur
6 mm
Dimension de filetage
M 6
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/bronze
Charge dynamique
4320 N
Charge statique
7990 N