Eriks
INA

INA Embout à rotule Entretien nécessaire Acier/bronze Filetage intérieur à droite GIKR10-PB-A

  • ERIKS:11667275
  • Fabricant:4012802526035
Image 1
Rod end requiring maintenance to DIN ISO 12 240-4, dimension series K, sliding contact surface steel/bronze, shank with internal thread, right hand thread
Ajouter à la liste

46.60 CHF/ Unitéhors TVA

50.37 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
GIKR..-PB
Diamètre intérieur
10 mm
Dimension de filetage
M10
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/bronze
Charge dynamique
10000 N
Charge statique
18500 N