Eriks
INA

INA Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage intérieur à gauche GIL10-DO

  • ERIKS:13859765
Image 1
Ajouter à la liste

33.90 CHF/ Unitéhors TVA

36.65 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 14.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
GIL..-DO
Diamètre intérieur
10 mm
Dimension de filetage
M10
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Charge dynamique
8160 N
Charge statique
22000 N