Eriks
INA

INA Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage intérieur à droite Avec joint d'étenchéité GIR80-DO-2RS

  • ERIKS:23229911
  • Fabricant:4012802528107
Image 1
Rod end requiring maintenance to DIN ISO 12 240-4, dimension series E, sliding contact surface steel/steel, shank with internal thread, right hand thread, lip seals on both sides
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
GIR..-DO-2RS
Diamètre intérieur
80 mm
Dimension de filetage
M 64x4
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
402000 N
Charge statique
690000 N
Alternatives

1'462.45 CHF/ Unitéhors TVA

1'580.91 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.11.2026