852.24 CHF/ Unitéhors TVA
921.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | GIR..-DO-2RS |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Dimension de filetage | M 52x3 |
Type de filetage | Filetage intérieur à droite |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 245000 N |
Charge statique | 485000 N |
743.93 CHF/ Unitéhors TVA
804.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026