Eriks
INA

INA Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage intérieur à droite Avec joint d'étenchéité GIR50-DO-2RS

  • ERIKS:23229906
  • Fabricant:4012802527070
Image 1
Rod end requiring maintenance to DIN ISO 12 240-4, dimension series E, sliding contact surface steel/steel, shank with internal thread, right hand thread, lip seals on both sides
Ajouter à la liste

483.86 CHF/ Unitéhors TVA

523.05 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
GIR..-DO-2RS
Diamètre intérieur
50 mm
Dimension de filetage
M 45x3
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
157000 N
Charge statique
314000 N