Eriks
INA

INA Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage extérieur à gauche GAL20-DO

  • ERIKS:11833590
Image 1
Embout à rotule avec entretien, selon DIN ISO 12 240-4, série E, type M, acier/acier, tige filetée, pas à gauche
Ajouter à la liste

77.97 CHF/ Unitéhors TVA

84.29 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
GAL..-DO
Diamètre intérieur
20 mm
Dimension de filetage
M 20x1.5
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Charge dynamique
29600 N
Charge statique
75600 N
Alternatives

75.27 CHF/ Unitéhors TVA

81.37 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026