38.32 CHF/ Unitéhors TVA
41.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | GAR..-DO |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Dimension de filetage | M 12 |
Type de filetage | Fileté à droite |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
Charge dynamique | 10800 N |
Charge statique | 30200 N |
52.18 CHF/ Unitéhors TVA
56.41 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 19.11.2026