Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | GAR..-DO-2RS |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Dimension de filetage | M 64x4 |
Type de filetage | Fileté à droite |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 402000 N |
Charge statique | 690000 N |
1'156.59 CHF/ Unitéhors TVA
1'250.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.11.2026