Eriks
INA

INA Embout à rotule Entretien nécessaire Acier / acier Filetage extérieur à droite Avec joint d'étenchéité GAR70-DO-2RS

  • ERIKS:23229872
  • Fabricant:4012802527780
Image 1
Embout à rotule avec entretien, selon DIN ISO 12 240-4, série E, type M, acier/acier, tige filetée, pas à droite, étanchéité des deux côtés
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
GAR..-DO-2RS
Diamètre intérieur
70 mm
Dimension de filetage
M 56x4
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
313000 N
Charge statique
564000 N