

106.70 CHF/ Unitéhors TVA
115.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | GK..-DO |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Type de filetage | À tige à souder |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
Charge dynamique | 79900 N |
Charge statique | 128000 N |
104.13 CHF/ Unitéhors TVA
112.56 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.11.2026