

636.00 CHF/ Unitéhors TVA
687.52 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | GF..-DO-A |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Type de filetage | À tige à souder |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
Charge dynamique | 402000 N |
Charge statique | 804000 N |