

212.25 CHF/ Unitéhors TVA
229.44 CHFTVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | GF..-DO-A |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Type de filetage | À tige à souder |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
Charge dynamique | 157000 N |
Charge statique | 442000 N |