4.05 CHF/ Unitéhors TVA
4.38 CHFTVA incluse
Vendu par: 2000Commande minimum: 2000
Date de livraison estimée - 17.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | HK |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Diamètre extérieur | 9 mm |
Largeur | 9 mm |
avec trou de graissage | Non |
Charge dynamique | 2400 N |
Charge statique | 1990 N |
Vitesse de référence | 36500 rpm |
Vitesse limite | 39000 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 23500 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |