Eriks
INA

INA Douille à aiguilles sans fond avec cage Une rangée Ouvert avec trou de graissage HK4520-AS1-B

  • ERIKS:11834068
  • Fabricant:4012802438116
Image 1
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
INA
Série
HK
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
20 mm
avec trou de graissage
Oui
Charge dynamique
27000 N
Charge statique
59000 N
Vitesse de référence
4450 rpm
Vitesse limite
5900 rpm
Vitesse limite lubrification à la graisse
3550 rpm
Exécution
avec cage
Nombre de séries
Une rangée
Joint
Ouvert