14.64 CHF/ Unitéhors TVA
15.83 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | HK |
Type | Drawn cup needle roller bearing |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 37 mm |
Largeur | 26 mm |
avec trou de graissage | Oui |
Charge dynamique | 28000 N |
Charge statique | 54000 N |
Vitesse de référence | 6200 rpm |
Vitesse limite | 8600 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 5200 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |