Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | INA |
Série | HK |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 26 mm |
avec trou de graissage | Oui |
Charge dynamique | 25500 N |
Charge statique | 45000 N |
Vitesse de référence | 7300 rpm |
Vitesse limite | 10200 rpm |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 6100 rpm |
Exécution | avec cage |
Nombre de séries | Une rangée |
Joint | Ouvert |